› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca montaggio incasso IP55 2 moduli bianco Chiara

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK3255CH
Cod. Produttore 2CSK3255CH
Cod. EAN 8012542009351

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Montaggio: Incasso
  • Moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Serie: Chiara
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Interno/Esterno
  • Dimensioni: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso con grado di protezione IP55, progettata per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata per montaggio a incasso, è adatta per scatole di canale sotterraneo e canali da incasso per apparecchi, garantendo una protezione ottimale contro polvere e acqua. Il prodotto presenta due unità verticali modulari, con un design essenziale e funzionale, ideale per ambienti che richiedono sicurezza e affidabilità. La placca è parte della serie Chiara, caratterizzata da semplicità e armonia, con materiali resistenti e finiture curate per un'installazione duratura e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP55 frame for flush mounting, 2 modules, WHITE

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

96 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

35 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

91 mm

larghezza di montaggio

96 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per scatola di canale sotterraneo

trasparente

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

80 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Placca montaggio incasso IP55 2 moduli bianco Chiara