› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca modulare 7 moduli kristall trasparente incasso residenziale

Cod. Rexel BTILND4807KR
Cod. Produttore LND4807KR
Cod. EAN 8005543446607

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 7 moduli
  • Colore: kristall trasparente
  • Tipo: placca personalizzabile
  • Compatibilità: apparecchi basculanti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: interno
  • Installazione: facile e rapida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca personalizzabile a 7 posti per montaggio a incasso, progettata per installazioni orizzontali. Realizzata per integrarsi con sistemi modulari, consente di configurare fino a 7 moduli in orizzontale e 1 in verticale. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, offre un design elegante e funzionale che valorizza l’estetica degli impianti elettrici. Adatta per l’uso con dispositivi della serie Livinglight, garantisce qualità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 7 moduli kristall trasparente personalizzabile - per apparecchi di comando basculanti - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

203 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca modulare 7 moduli kristall trasparente incasso residenziale