› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca modulare 4 moduli oro satinato incasso residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0454CH
Cod. Produttore 2CSK0454CH
Cod. EAN 8012542156505

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Moduli: 4
  • Finitura: Oro satinato
  • Tipo: Placca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Realizzata in materiale tecnopolimerico con finitura metallica satinata oro, questa placca unisce eleganza e praticità, offrendo una soluzione ideale per installazioni elettriche residenziali o commerciali. Progettata per montaggio orizzontale e con compatibilità per scatole da incasso e canali sotterranei, garantisce un’installazione sicura e funzionale. La finitura satinata dona un aspetto raffinato e moderno, mentre la struttura modulare a 4 unità verticali permette una gestione ottimale degli elementi di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, GOLD satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Placca modulare 4 moduli oro satinato incasso residenziale