› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca modulare 1 modulo titanio per incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4803M1MTA
Cod. Produttore AM4803M1MTA
Cod. EAN 8012199946771

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Colore: Titanium
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Dimensioni: 503
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MATIX - Placca modulare 503 con una unità, caratterizzata da un design elegante e moderno nel colore titanio. Progettata per il montaggio a incasso, questa placca è ideale per completare installazioni elettriche con un aspetto raffinato e funzionale. Realizzata da BTicino, garantisce qualità e affidabilità, integrandosi perfettamente con gli interruttori e dispositivi della stessa serie. La finitura titanio conferisce un tocco di stile contemporaneo, rendendo questa placca una soluzione estetica e pratica per ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 modulo - colore titanium - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Titanio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7044

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca modulare 1 modulo titanio per incasso residenziale