› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca modulare 1 modulo avorio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4803M1BAV
Cod. Produttore AM4803M1BAV
Cod. EAN 8012199946450

Informazioni principali

  • Colore: avorio
  • Materiale: tecnopolimero
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MATIX
  • Dimensioni: 503 1P
  • Quantità consigliata: 25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca modulare da incasso a singolo modulo caratterizzata da un design semplice e lineare, ideale per completare installazioni elettriche con eleganza. Realizzata in materiale resistente, è adatta per il montaggio orizzontale e si presenta in una raffinata tonalità avorio che si integra facilmente in diversi ambienti. La placca assicura una finitura pulita e ordinata, garantendo funzionalità e stile nelle applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 1 modulo - colore avorio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIX

Placca modulare 1 modulo avorio incasso civile residenziale