› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca metallica nera lucida 4 moduli incasso civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0417CH
Cod. Produttore 2CSK0417CH
Cod. EAN 8012542064404

Informazioni principali

  • Serie: Chiara
  • Moduli: 4
  • Finitura: Metal Black Lucido
  • Tipo: Placca
  • Materiale: Glossy
  • Colore: Metal Black
  • Dimensioni: Standard 4 moduli
  • Installazione: Incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 4 moduli con finitura metallica nera lucida, ideale per installazioni a incasso in canali sotterranei o da incasso per apparecchi. Progettata per un montaggio orizzontale, questa placca garantisce un design elegante e moderno, con un aspetto raffinato e resistente grazie al materiale metallico. La superficie lucida nera conferisce un tocco di sofisticatezza, perfetta per ambienti residenziali o professionali che richiedono qualità estetica e funzionalità. Questa placca è priva di cornice di montaggio e si adatta perfettamente a soluzioni modulari con 4 unità verticali, offrendo versatilità e praticità nell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,frame, 4 modules, Glossy METAL BLACK

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Placca metallica nera lucida 4 moduli incasso civile residenziale