› Civile residenziale › Serie Civili › ABB › ABB Chiara

Placca metallica 4 moduli finitura nera satinata incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK0418CH
Cod. Produttore 2CSK0418CH
Cod. EAN 8012542070603

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Finitura: Metal Black satinato
  • Materiale: Metallo
  • Serie: Chiara
  • Colore: Nero
  • Tipo: Placca
  • Dimensioni: Standard 4 moduli
  • Uso: Installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso che si integra perfettamente in ogni ambiente. Realizzata in metallo con finitura satinata nera, questa placca unisce eleganza e resistenza, conferendo un tocco di raffinatezza agli impianti elettrici. La struttura è progettata per un montaggio verticale e orizzontale, adatta sia per scatole di canale sotterraneo che per canali da incasso per apparecchi. La placca è priva di cornice di montaggio e presenta un numero di elementi di commutazione pari a quattro, ideale per la gestione modulare delle funzioni elettriche. La finitura metallica satinata nera garantisce un aspetto moderno e sofisticato, mentre la qualità dei materiali assicura durabilità e facilità di pulizia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frame, 4 modules, METAL BLACK satin finish

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

141 mm

senza alogeni

altezza

92 mm

profondità

11,5 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Altro

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

141 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità verticali

4

diametro del foro (apertura)

168,35 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Numero di elementi di commutazione

4

Placca metallica 4 moduli finitura nera satinata incasso