Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4807TS
Cod. Produttore
JA4807TS
Cod. EAN
8005543722497

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 7 moduli
  • Colore: Sand
  • Serie: MATIXGO
  • Consigliata quantità: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Matixgo a 7 posti di colore sabbia, progettata per installazioni orizzontali. Questo accessorio elettrico si caratterizza per il design essenziale e la finitura raffinata, ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza. La placca è realizzata con materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Perfetta per ambienti moderni che richiedono soluzioni funzionali e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Sand - materiale tecnopolimero

colore

Beige

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1002

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 7 moduli sabbia per impianti elettrici civili

€ 10,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info