Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4804EA
Cod. Produttore
JA4804EA
Cod. EAN
8005543721827

Informazioni di prodotto

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Alluminio
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo: Placca
  • Consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca in alluminio dal design moderno e raffinato, caratterizzata da una finitura spazzolata che conferisce eleganza e resistenza. Ideale per installazioni orizzontali, questa placca a 4 moduli unisce funzionalità e stile, garantendo un montaggio semplice e un aspetto curato negli ambienti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e un'estetica contemporanea adatta a diverse soluzioni di arredamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 4 moduli - Aluminium - materiale tecnopolimero

colore

Alluminio

larghezza

147 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

147 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 4 moduli alluminio per impianti residenziali

€ 7,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info