Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4803TB
Cod. Produttore
JA4803TB
Cod. EAN
8005543721759

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: blu
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca a 3 moduli della serie MatixGo, caratterizzata da un design funzionale e moderno. Realizzata in materiale plastico resistente, presenta una finitura blu che conferisce un tocco di colore all'installazione elettrica. Ideale per installazioni a parete, questa placca è progettata per supportare dispositivi modulari, garantendo una facile integrazione e un montaggio orizzontale. La sua struttura robusta assicura durabilità e protezione, mantenendo al contempo un aspetto estetico curato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 3 moduli - Blue - materiale tecnopolimero

colore

Blu

larghezza

125 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

125 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 3 moduli Blue per impianti elettrici interni

€ 3,76 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info