› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli titanium incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4806MTA
Cod. Produttore AM4806MTA
Cod. EAN 8012199941042

Informazioni principali

  • Moduli: 6
  • Colore: Titanium
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca a incasso orizzontale per 6 moduli della serie Matix, caratterizzata da un elegante finitura titanium. Progettata per un montaggio semplice e sicuro, questa placca è realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato e ABS, che garantiscono resistenza e durabilità nel tempo. Il design sobrio e moderno si integra perfettamente in ambienti elettrici, offrendo una soluzione estetica e funzionale per la copertura di dispositivi modulari. La placca è priva di cornice di montaggio e si adatta a configurazioni da 6 moduli orizzontali, ideale per installazioni a incasso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore titanium - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Titanio

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7044

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli titanium incasso civile residenziale