› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli tecnopolimero incasso colore cenere

Cod. Rexel BTIAM4806BCN
Cod. Produttore AM4806BCN
Cod. EAN 8012199940960

Informazioni principali

  • Colore: Cenere
  • Moduli: 6
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 6 posti, caratterizzata da un design moderno e raffinato nel colore cenere. Realizzata con materiali di alta qualità, come policarbonato e ABS, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche standard, si integra perfettamente in ambienti domestici e professionali, offrendo una soluzione funzionale ed estetica per la gestione dei moduli elettrici. La placca è progettata per un montaggio semplice e sicuro, senza necessità di manutenzione, assicurando affidabilità e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore cenere - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli tecnopolimero incasso colore cenere