› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli silver incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4806MSL
Cod. Produttore AM4806MSL
Cod. EAN 8012199941028

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Moduli: 6
  • Colore: Silver
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Placca di montaggio orizzontale a incasso per 6 moduli, caratterizzata da un design elegante in finitura silver. Progettata per integrarsi perfettamente in impianti elettrici standard, offre robustezza e facilità di installazione con strumenti comuni. La placca è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo, senza necessità di manutenzione. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, valorizza l’estetica degli interni grazie alla sua finitura raffinata e alla compatibilità con sistemi modulari da incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colori silver - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli silver incasso residenziale
€ 10,21 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info