› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli rosso terra incasso elettrico

Cod. Rexel BTIAM4806TRT
Cod. Produttore AM4806TRT
Cod. EAN 8012199941127

Informazioni principali

  • Colore: rosso terra
  • Moduli: 6 moduli
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso in colore rosso terra con 6 posti modulari, progettata per un montaggio orizzontale. Realizzata per garantire un’installazione elegante e funzionale, si adatta perfettamente a contesti elettrici dove è richiesta una soluzione compatta e resistente. Ideale per ambienti che necessitano di un design curato con un tocco di colore distintivo, questa placca assicura qualità e affidabilità nei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore rosso terra - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8004

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli rosso terra incasso elettrico