› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli marrone caffè incasso interno

Cod. Rexel BTIAM4806TGG
Cod. Produttore AM4806TGG
Cod. EAN 8012199941141

Informazioni principali

  • Colore: marrone caffè
  • Moduli: 6 moduli
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata Q.tà: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 6 posti orizzontali, caratterizzata da un elegante finitura marrone caffè che si integra con ambienti moderni e raffinati. Progettata per il montaggio a incasso, questa placca è parte della serie Matix, garantendo qualità e affidabilità tipiche dei prodotti BTicino. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre una soluzione funzionale per la copertura di elementi elettrici, assicurando un'installazione semplice con strumenti standard. La placca è ideale per configurazioni modulari, con un design che valorizza l'estetica degli impianti elettrici e contribuisce a un ambiente ordinato e curato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore marrone caffe - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli marrone caffè incasso interno