› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli corda incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4806BCD
Cod. Produttore AM4806BCD
Cod. EAN 8012199940946

Informazioni principali

  • Moduli: 6
  • Colore: corda
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale per 6 moduli, caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La placca è compatibile con sistemi modulari e consente un montaggio a incasso sicuro e stabile. Il colore corda conferisce un aspetto elegante e neutro, facilmente integrabile in diversi contesti d’arredo. Progettata per un’installazione agevole con strumenti standard, offre una soluzione affidabile per la protezione e la finitura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore corda - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1001

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli corda incasso civile residenziale