› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli colore ghiaccio per installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4806CBN
Cod. Produttore AM4806CBN
Cod. EAN 8012199939186

Informazioni principali

  • Moduli: 6
  • Colore: Ghiaccio
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 6 moduli, caratterizzata da un design moderno e raffinato nella finitura colore ghiaccio. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. È adatta per l'installazione in impianti elettrici civili, offrendo un montaggio semplice e sicuro. La placca è compatibile con sistemi modulari standard e permette un facile inserimento e protezione degli elementi di commutazione. Ideale per ambienti che richiedono un'estetica elegante e funzionalità affidabile nel settore degli apparecchi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli colore ghiaccio per installazione civile residenziale