› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli colore corallo incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4806CRD
Cod. Produttore AM4806CRD
Cod. EAN 8012199939223

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: corallo
  • Moduli: 6 moduli
  • Serie: MATIX
  • Consigliata Q.tà: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca di copertura a 6 moduli orizzontali per montaggio a incasso, caratterizzata da un design moderno e disponibile nel colore corallo. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Facile da installare con strumenti standard, è adatta per completare impianti elettrici con un tocco di colore distintivo, mantenendo funzionalità e sicurezza. Ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono estetica e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore corallo - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

3020

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli colore corallo incasso residenziale