› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli blu mercurio incasso elettrico

Cod. Rexel BTIAM4806TBM
Cod. Produttore AM4806TBM
Cod. EAN 8012199941189

Informazioni principali

  • Colore: Blu mercurio
  • Moduli: 6 moduli
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata quantità: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca di copertura per montaggio a incasso, progettata per installazioni orizzontali con 6 moduli in configurazione modulare. Realizzata in materiale plastico resistente, presenta una finitura blu mercurio che conferisce un aspetto elegante e moderno. La placca è compatibile con supporti a 2 moduli ed è priva di cornice di montaggio. Ideale per completare impianti elettrici, garantisce funzionalità e design in ambienti residenziali e commerciali, assicurando una protezione efficace dei componenti elettrici sottostanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore blu mercurio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli blu mercurio incasso elettrico