› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli bianco incasso residenziale/professionale

Cod. Rexel BTIAM4806BBN
Cod. Produttore AM4806BBN
Cod. EAN 8012199940922

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Moduli: 6 moduli
  • Serie: MATIX

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Placca di copertura orizzontale a incasso in colore bianco, progettata per contenere 6 moduli in configurazione modulare. Realizzata in materiali plastici resistenti, questa placca è ideale per completare installazioni elettriche con un aspetto pulito e moderno. Facile da montare con strumenti standard, è adatta per l’uso in impianti elettrici domestici e professionali, garantendo durata e affidabilità nel tempo senza necessità di manutenzione. La finitura bianca conferisce un design sobrio e versatile, integrandosi armoniosamente in diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli bianco incasso residenziale/professionale
€ 8,18 x 1 pz.
(pz.)