› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 6 moduli avorio incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4806CAV
Cod. Produttore AM4806CAV
Cod. EAN 8012199939209

Informazioni principali

  • Moduli: 6
  • Colore: Avorio
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione: Standard
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Interno

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 6 posti della serie Matix, caratterizzata da un elegante finitura color avorio. Progettata per un montaggio a incasso, si integra perfettamente in impianti elettrici standard, garantendo un'estetica raffinata e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per completare installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, unisce praticità e design moderno in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 6 moduli - colore avorio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

191 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 6 moduli avorio incasso residenziale