› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli verde te per incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804CVC
Cod. Produttore AM4804CVC
Cod. EAN 8012199937298

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Te verde
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Placca
  • Consiglio fornitore: 5 pz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di design in colore verde, ideale per montaggio a incasso con quattro moduli orizzontali. Realizzata per garantire un'installazione elegante e funzionale, si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di alta qualità per il controllo degli impianti elettrici. La finitura liscia e il colore distintivo contribuiscono a valorizzare l'estetica degli ambienti, offrendo un complemento affidabile e versatile per l'organizzazione dei dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore te verde - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

6018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli verde te per incasso civile residenziale