› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli turchese incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804CAR
Cod. Produttore AM4804CAR
Cod. EAN 8012199937335

Informazioni principali

  • Colore: Turchese
  • Moduli: 4
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Uso: Placca
  • Consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design moderno e raffinato nel colore turchese. Realizzata per integrarsi perfettamente con sistemi elettrici modulari, garantisce funzionalità e stile negli ambienti domestici o professionali. Il materiale resistente assicura durabilità e facilità di installazione, rendendo questa placca una soluzione ideale per personalizzare e valorizzare gli impianti elettrici con un tocco di colore distintivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore turchese - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli turchese incasso residenziale