› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli rosso terra per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIAM4804TRT
Cod. Produttore AM4804TRT
Cod. EAN 8012199938134

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Rosso terra
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata q.tà: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design elegante e moderno in colore rosso terra. Realizzata per garantire un montaggio a incasso senza cornice, questa placca è ideale per completare installazioni elettriche con un tocco di stile e funzionalità. La finitura in rosso terra conferisce un aspetto distintivo e raffinato, adatto a diversi ambienti residenziali e commerciali. Progettata per un’installazione semplice e precisa, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione di dispositivi elettrici modulari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore rosso terra - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8004

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli rosso terra per impianti elettrici