› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli oro satinato incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804GOS
Cod. Produttore AM4804GOS
Cod. EAN 8012199938233

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero
  • Finitura: oro satinato
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli orizzontali in finitura oro satinato, progettata per garantire un'installazione elegante e raffinata. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo mantenendo un aspetto sofisticato. Ideale per ambienti che richiedono un tocco di classe e design moderno, questa placca si integra perfettamente con soluzioni elettriche di montaggio a incasso, assicurando funzionalità e stile in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - oro satinato - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Zincato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1014

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli oro satinato incasso residenziale