› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli oro lucido per installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804GOR
Cod. Produttore AM4804GOR
Cod. EAN 8012199938219

Informazioni principali

  • Colore: oro lucido
  • Moduli: 4
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli caratterizzata da un elegante finitura oro lucido che conferisce un aspetto raffinato e moderno agli impianti elettrici. Progettata per un montaggio a incasso, questa placca garantisce un’installazione pulita e discreta, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un tocco di stile senza rinunciare alla funzionalità. La superficie liscia e brillante valorizza ogni spazio, mentre la struttura modulare consente un facile adattamento a diverse configurazioni di interruttori e prese. La qualità dei materiali assicura resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore oro lucido - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Zincato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1014

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli oro lucido per installazione civile residenziale