› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli iron incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804MIR
Cod. Produttore AM4804MIR
Cod. EAN 8012199938059

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Moduli: 4
  • Colore: Iron
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design elegante e moderno con finitura iron. Realizzata per garantire un montaggio semplice e una perfetta integrazione negli impianti elettrici. La placca è resistente e adatta per l’installazione in ambienti interni, offrendo un aspetto raffinato e funzionale per il completamento di impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore iron - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7048

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli iron incasso residenziale
€ 6,77 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info