› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli gold tecnopolimero per civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804MGL
Cod. Produttore AM4804MGL
Cod. EAN 8012199938035

Informazioni principali

  • Colore: gold
  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 4
  • Serie: MATIX
  • Consigliata q.tà: 5
  • Tipo: placca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli in finitura oro, progettata per garantire un montaggio preciso e un'estetica raffinata negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa placca unisce funzionalità e design elegante, ideale per valorizzare gli ambienti con un tocco di classe. La struttura modulare consente un'installazione versatile, adatta a diverse configurazioni di interruttori e prese. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore gold - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1014

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli gold tecnopolimero per civile residenziale