› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli cromo lucido per incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804GCR
Cod. Produttore AM4804GCR
Cod. EAN 8012199938202

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Cromo lucido
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli caratterizzata da un design elegante e moderno con finitura cromata lucida. Progettata per un montaggio a incasso, offre una soluzione raffinata per l’installazione di interruttori o prese elettriche, garantendo un aspetto curato e di alta qualità. La superficie liscia e brillante valorizza ogni ambiente, unendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Adatta per utilizzo in contesti residenziali e commerciali che richiedono un dettaglio estetico distintivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore cromo lucido - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Cromo

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Zincato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli cromo lucido per incasso residenziale