› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli corda incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804BCD
Cod. Produttore AM4804BCD
Cod. EAN 8012199937991

Informazioni principali

  • Colore: corda
  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: MATIX
  • Consiglio quantita': 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso per impianti elettrici con finitura in colore corda, progettata per ospitare quattro moduli in orizzontale. Realizzata per un montaggio a incasso, garantisce un'installazione pulita e discreta. Ideale per completare ambienti con un tocco di eleganza grazie alla sua tonalità neutra e versatile. La placca è compatibile con sistemi modulari e offre una soluzione funzionale e raffinata per la gestione degli elementi di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore corda - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1001

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli corda incasso civile residenziale