› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli corallo incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804CRD
Cod. Produttore AM4804CRD
Cod. EAN 8012199937250

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Corallo
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso BTicino della serie Matix, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata in materiale resistente, presenta una finitura color corallo che dona un tocco di vivacità e stile agli ambienti elettrici. Progettata per il montaggio orizzontale, supporta una configurazione modulare con quattro moduli in orizzontale e uno in verticale, ideale per l’integrazione di elementi di commutazione. Questa placca unitaria combina estetica e praticità, offrendo una soluzione versatile e di qualità per l’allestimento di impianti elettrici interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore corallo - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

3020

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli corallo incasso residenziale