› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli cobalto incasso elettrico

Cod. Rexel BTIAM4804CBU
Cod. Produttore AM4804CBU
Cod. EAN 8012199937359

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Cobalto
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione: Standard
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Interno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, caratterizzata da un design moderno e raffinato nel colore cobalto. Realizzata per garantire un montaggio semplice e sicuro, è ideale per completare installazioni elettriche con stile e funzionalità. La placca è priva di cornice di montaggio e si integra perfettamente con i dispositivi compatibili, offrendo una soluzione estetica e resistente per ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore cobalto - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5013

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli cobalto incasso elettrico