› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli cenere incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804BCN
Cod. Produttore AM4804BCN
Cod. EAN 8012199938011

Informazioni principali

  • Colore: Cenere
  • Moduli: 4
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Dimensioni compatte
  • Resistente e durevole
  • Adatta a impianti civili
  • Facile installazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso BTicino Matix colore cenere, con 4 moduli orizzontali. Design essenziale e moderno, ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza. Realizzata per un montaggio a incasso, garantisce un’installazione pulita e sicura. Adatta per un’unità singola con struttura modulare compatta, offre funzionalità e stile in un unico prodotto. La finitura cenere si integra facilmente in diversi ambienti, valorizzando ogni spazio con discrezione e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore cenere - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli cenere incasso civile residenziale