› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli blu mercurio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804TBM
Cod. Produttore AM4804TBM
Cod. EAN 8012199938172

Informazioni principali

  • Colore: blu mercurio
  • Moduli: 4 moduli
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale in colore blu mercurio, progettata per installazioni con 4 moduli in orizzontale. Realizzata per un montaggio a incasso senza cornice, questa placca garantisce un design elegante e funzionale, ideale per completare impianti elettrici con un elemento di commutazione singolo. La finitura blu mercurio conferisce un aspetto moderno e raffinato, adatto a contesti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore blu mercurio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli blu mercurio incasso civile residenziale