› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 4 moduli ambra incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4804CAB
Cod. Produttore AM4804CAB
Cod. EAN 8012199937274

Informazioni principali

  • Moduli: 4
  • Colore: Ambra
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata Q.tà: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 4 moduli in colore ambra, parte della serie Matix. Design elegante e funzionale, ideale per completare l'installazione di elementi di commutazione elettrica, garantendo un montaggio preciso e sicuro. Realizzata con materiali di qualità, questa placca assicura resistenza e durata nel tempo, valorizzando l'estetica degli ambienti con un tocco di colore raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 4 moduli - colore ambra - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

143,7 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 4 moduli ambra incasso civile residenziale