› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3 moduli turchese incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4803CAR
Cod. Produttore AM4803CAR
Cod. EAN 8012199934884

Descrizione del prodotto

Placca da incasso orizzontale a 3 moduli, caratterizzata da un design moderno e raffinato nel colore turchese. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato, ABS e polipropilene, assicura resistenza e durata nel tempo. La placca è progettata per un montaggio a incasso e si adatta a supporti da 3 moduli con viti, garantendo un'installazione semplice e sicura. Ideale per ambienti elettrici, combina funzionalità e stile, offrendo un elemento di finitura elegante e colorato che valorizza qualsiasi tipo di impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - colore turchese - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 3 moduli turchese incasso civile residenziale