› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3 moduli tecnopolimero Iron incasso

Cod. Rexel BTIAM4803MIR
Cod. Produttore AM4803MIR
Cod. EAN 8012199935669

Descrizione del prodotto

Placca a tre moduli della serie Matix caratterizzata da un design moderno e resistente, con finitura Iron che conferisce un aspetto elegante e raffinato. Progettata per il montaggio a incasso, si integra perfettamente in ambienti domestici e professionali. La placca è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e stabilità nel tempo, ed è compatibile con interruttori bipolari da 16 A e 250 V. La configurazione orizzontale a tre moduli permette una gestione funzionale e ordinata degli elementi elettrici, assicurando facilità di installazione con utensili standard. Il prodotto rispetta le normative ambientali e di sicurezza vigenti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al riciclo dei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - colore iron - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7048

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 3 moduli tecnopolimero Iron incasso
€ 4,20 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info