› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3 moduli smeraldo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4803CVS
Cod. Produttore AM4803CVS
Cod. EAN 8012199935003

Descrizione del prodotto

Placca a 3 moduli della serie Matix, caratterizzata da un design raffinato e una finitura in colore smeraldo. È progettata per il montaggio a incasso e si adatta perfettamente a supporti con viti, garantendo stabilità e facilità di installazione. Questa placca è ideale per completare impianti elettrici con un tocco di eleganza, offrendo una soluzione funzionale e decorativa per l’alloggiamento di interruttori o pulsanti. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza, con un'attenzione particolare all’impatto ambientale e alla sostenibilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - colore smeraldo - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

5024

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 3 moduli smeraldo incasso civile residenziale