› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3 moduli oro lucido incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4803GOR
Cod. Produttore AM4803GOR
Cod. EAN 8012199935584

Descrizione del prodotto

Placca a 3 moduli della serie Matix, caratterizzata da un elegante finitura oro lucido che dona un tocco di raffinatezza agli ambienti. Progettata per il montaggio a incasso, questa placca è ideale per completare installazioni elettriche con un design sofisticato e moderno. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo un aspetto brillante e curato. La placca è compatibile con supporti da 3 moduli e si distingue per la facilità di installazione con utensili standard. Perfetta per chi cerca un prodotto funzionale e al contempo estetico nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - colore oro lucido - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Zincato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1014

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIX

Placca Matix 3 moduli oro lucido incasso residenziale