› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3 moduli marrone caffè incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4803TGG
Cod. Produttore AM4803TGG
Cod. EAN 8012199935782

Descrizione del prodotto

Matix è una placca da incasso a 3 moduli caratterizzata da un elegante colore marrone caffè, ideale per integrarsi armoniosamente in ambienti moderni e raffinati. Progettata per il montaggio a incasso, questa placca è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza nel tempo, assicurando un’installazione sicura e stabile. La placca è compatibile con supporti da 3 moduli e si distingue per la sua finitura sobria ed elegante, che valorizza qualsiasi contesto abitativo o professionale. La sua configurazione orizzontale e la facilità di installazione con utensili standard la rendono una soluzione funzionale e versatile per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3 moduli - colore marrone caffe - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

8002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 3 moduli marrone caffè incasso residenziale