› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3+3 moduli colore ghiaccio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4826CBN
Cod. Produttore AM4826CBN
Cod. EAN 8012199938370

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3
  • Colore: Ghiaccio
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Consigliata quantità: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di design elegante e moderna per montaggio a incasso, caratterizzata da una finitura colore ghiaccio che si integra armoniosamente in ogni ambiente. Progettata per ospitare 3 moduli in orizzontale e 2 moduli in verticale, garantisce versatilità e funzionalità. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Adatta per installazioni sia in orientamento orizzontale che verticale, questa placca rappresenta una soluzione raffinata per completare impianti elettrici con stile e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 moduli - colore ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

132 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 3+3 moduli colore ghiaccio incasso civile residenziale