› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3+3 moduli bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4826BBN
Cod. Produttore AM4826BBN
Cod. EAN 8012199940199

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3
  • Colore: bianco
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di design in colore bianco, adatta per montaggio a incasso, con configurazione modulare di 3 moduli in orizzontale e 2 moduli in verticale. Progettata per integrarsi perfettamente in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantisce un'estetica pulita e funzionale. La placca è dotata di un'unità di commutazione e può essere installata sia in orientamento orizzontale che verticale, offrendo versatilità e praticità nell'installazione. Realizzata per assicurare durata e resistenza, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione degli interruttori e delle prese. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 moduli - colore bianco - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

132 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 3+3 moduli bianco incasso residenziale