› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 3+3 moduli avorio incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4826BAV
Cod. Produttore AM4826BAV
Cod. EAN 8012199940175

Informazioni principali

  • Colore: avorio
  • Materiale: tecnopolimero
  • Moduli: 3+3
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di montaggio a incasso in colore avorio, progettata per installazioni modulari con configurazione 3+3 posti. Adatta per montaggio sia orizzontale che verticale, garantisce un design essenziale e funzionale per l’inserimento di dispositivi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per completare impianti elettrici con un’estetica sobria e uniforme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 3+3 moduli - colore avorio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

132 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9002

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

MATIX

Placca Matix 3+3 moduli avorio incasso residenziale