› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli tecnopolimero colore cobalto incasso

Cod. Rexel BTIAM4802CBU
Cod. Produttore AM4802CBU
Cod. EAN 8012199939155

Informazioni principali

  • Colore: Cobalto
  • Moduli: 2
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Placca
  • Uso: Installazione elettrica
  • Consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a due moduli in colore cobalto, caratterizzata da un design moderno e raffinato. Realizzata per garantire un montaggio orizzontale e verticale, è ideale per completare impianti elettrici con un tocco di stile e colore. La placca è resistente e funzionale, perfetta per ambienti che richiedono un elemento estetico distintivo senza rinunciare alla praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore cobalto - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

96,2 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

5013

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli tecnopolimero colore cobalto incasso