› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli te verde incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4802CVC
Cod. Produttore AM4802CVC
Cod. EAN 8012199939087

Informazioni principali

  • Colore: TE Verde
  • Moduli: 2
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Uso: placca
  • Dimensioni compatte
  • Resistente e durevole
  • Installazione semplice

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 moduli orizzontali in colore verde, progettata per un montaggio sia orizzontale che verticale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per completare impianti elettrici con un tocco di colore, unisce funzionalità e design moderno senza cornice di montaggio. Adatta per installazioni in ambienti interni, offre un aspetto elegante e raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore te verde - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

96,2 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

6018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli te verde incasso residenziale