› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli smeraldo per incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM4802CVS
Cod. Produttore AM4802CVS
Cod. EAN 8012199939100

Informazioni principali

  • Colore: smeraldo
  • Moduli: 2
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Tipo: placca
  • Uso: elettrico
  • Dimensioni: standard 2 moduli
  • Finitura: colors

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a due posti della serie Matix, caratterizzata da un elegante colore smeraldo. Progettata per garantire un montaggio sia orizzontale che verticale, questa placca offre un design moderno e raffinato, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, valorizzando l’estetica degli impianti elettrici. La finitura liscia e il colore intenso donano un tocco di stile unico agli interruttori e alle prese installate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore smeraldo - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

96,2 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

5024

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli smeraldo per incasso civile residenziale