› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli resina per scatola rettangolare

Cod. Rexel BTI503/2A/R
Cod. Produttore 503/2A/R
Cod. EAN 8012199498645

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 2 posti resina
  • Tipo: per scatola rettangolare
  • Aggancio: graduale per supporto 503SA
  • Serie: MAGIC
  • Materiale: resina
  • Posti: 2
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a due posti in resina, progettata per il montaggio a incasso con orientamento orizzontale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e funzionale, si integra facilmente in impianti modulari grazie alla sua configurazione a due moduli orizzontali e uno verticale. La superficie liscia e la finitura di qualità assicurano un aspetto curato e professionale. Adatta per utilizzi in ambienti interni, offre una buona resistenza meccanica e facilita la gestione dei dispositivi elettrici associati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti Màtix per scatola rettangolare - in resina - con aggancio graduale per supporto 503SA

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Placca Matix 2 moduli resina per scatola rettangolare