› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli Oxidal per scatola rettangolare interna

Cod. Rexel BTI503/2A/X
Cod. Produttore 503/2A/X
Cod. EAN 8012199496382

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 2 posti
  • Materiale: alluminio oxidal
  • Tipo: placca con sottoplacca
  • Compatibilità: scatola rettangolare
  • Aggancio: graduale per supporto 503SA
  • Serie: MAGIC
  • Posti: 2 posti
  • Finitura: oxidal

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca a 2 posti orizzontali per montaggio a incasso, caratterizzata da un design elegante e moderno con finitura Oxidal che conferisce un aspetto raffinato e resistente. Ideale per installazioni elettriche in ambienti interni, assicura una perfetta integrazione con gli interruttori e le prese della serie Magic. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo, mantenendo uno stile sobrio e funzionale adatto a qualsiasi contesto abitativo o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 posti Màtix per scatola rettangolare - in alluminio oxidal - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 503SA

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

118 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

MAGIC

Placca Matix 2 moduli Oxidal per scatola rettangolare interna