› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli oro satinato incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4819GOS
Cod. Produttore AM4819GOS
Cod. EAN 8012199947204

Informazioni principali

  • Colore: oro satinato
  • Moduli: 2 moduli centrati
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di finitura in oro satinato per installazione a incasso, progettata per un montaggio orizzontale con due moduli in orizzontale e uno in verticale. Appartiene alla serie Matix di BTicino, caratterizzata da un design elegante e materiali di alta qualità. La placca è realizzata con una combinazione di policarbonato, ABS e leghe metalliche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per completare l'installazione di elementi elettrici, garantendo un'estetica raffinata e funzionalità affidabile. La superficie satinata conferisce un aspetto moderno e sofisticato, adatto a contesti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli centrati - colore oro satinato - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Oro

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Zincato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1014

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli oro satinato incasso residenziale