› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca Matix 2 moduli iron tecnopolimero incasso residenziale

Cod. Rexel BTIAM4802MIR
Cod. Produttore AM4802MIR
Cod. EAN 8012199941912

Informazioni principali

  • Colore: Iron
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Modulo: 2 moduli
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 2 moduli orizzontali della serie Matix, caratterizzata da un design moderno e raffinato con finitura iron. Ideale per completare impianti elettrici con stile, garantisce un montaggio sia orizzontale che verticale. Realizzata con materiali di qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, valorizzando ogni ambiente grazie al suo colore sobrio e contemporaneo. Adatta per installazioni a incasso senza cornice di montaggio, rappresenta una soluzione funzionale ed estetica per la gestione dei punti luce e prese elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca 2 moduli - colore iron - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

96,2 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7048

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIX

Placca Matix 2 moduli iron tecnopolimero incasso residenziale